電気絶縁性、耐アーク性に優れています。
高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
用途電気接点の防湿絶縁シール。
ガラスの塩じん害防止。
トラスコ品番281-2444
質量(g)1185
使用温度範囲-50~200℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1000g)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。
電気絶縁性に優れています。
用途碍子の塩塵害防止用
仕様耐アーク性:120以上
使用温度範囲(℃)-50~+200
比重1.03
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015
外観緑色グリース状
混和ちょう度220
加熱減量(%)0.3(150℃、24h)
誘電率2.8(60Hz)
誘電正接0.0002(60Hz)
危険等級その他のもの
離油度(%)1.0(150℃、24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
凝固点(℃)(基油)-60
絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
用途機器ターミナルの防湿絶縁シール
トラスコ品番805-1756
使用温度範囲(℃)-50~+200
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
¥23,980
税込¥26,378
37日以内出荷
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。
高温潤滑
境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。
ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑
臭気微臭あり
混和ちょう度305
発火点(℃)450
溶解度不溶
使用目的潤滑
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
離油度(%)4.0(150℃/24h)
境界油滑性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性に優れています。
用途モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑、各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑
色灰白色
商品タイプシリコングリース
特性境界油滑性、酸化安定性、耐水性
トラスコ品番778-2403
使用温度範囲(℃)-40~150
ちょう度305
使用目的潤滑
主成分シリコーン・金属石ケン増稠グリス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1個(95g)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード