10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)耐熱性シリコーンオイル YF33-100
エコ商品
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル 耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h) 比重0.968(25℃) 温度係数(粘度)0.59 外観茶褐色透明 流動点(℃)-50以下 加熱減量(%)0.3%(150℃・24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)100(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)耐熱性シリコーンオイル YF33-1000
エコ商品
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル 耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h) 比重0.971(25℃) 温度係数(粘度)0.60 外観茶褐色透明 流動点(℃)-50以下 加熱減量(%)0.3%(150℃・24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。 透明 容量(kg)1 質量(kg)1.12 使用温度範囲-40~200℃ 容器広口ポリビン 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体 使用温度(℃)-40~200 種別モメンティブ 茶褐色透明 区分ジメチルシリコーンオイル タイプ耐熱用 粘度(C/S)100 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
9,998 税込10,998
欠品中

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒 適合耐熱用 区分ジメチルシリコーンオイル 引火点(℃)310 アズワン品番6-379-21 危険物の類別非危険物 特性開放系、耐熱性 200℃(1000時間)、300℃(48時間) ゲル化せず
1缶
13,464 税込14,810
10日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒 適合耐熱用 区分ジメチルシリコーンオイル 引火点(℃)342 アズワン品番6-379-22 危険物の類別非危険物 特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル エレメント14
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
1缶(1kg)ほか
13,860 税込15,246
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 TSF451-30
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K 比重0.955(25℃) 引火点(℃)280 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり) 揮発分10% 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.5×10-1 流動点(℃)-55以下 比誘電率 50Hz2.70 誘電正接 50Hz1×10-4以下 屈折率1.401 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)30(25℃) 表面張力(mN/m)20.3 比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
44,980 税込49,478
23日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 TSF451-300
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
外観無色透明 比重0.970(25℃) 粘度(mm2/s)300(25℃) 揮発分0.3%(150℃・24h) 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K 屈折率1.403 引火点(℃)330 流動点(℃)-50以下 表面張力(mN/m)20.9 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり) 比誘電率 50Hz2.75 誘電正接 50Hz1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(1kg×10缶)ほか
32,980 税込36,278
23日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーン潤滑グリース
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑 臭気微臭あり 混和ちょう度305 発火点(℃)450 溶解度不溶 使用目的潤滑 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 離油度(%)4.0(150℃/24h)
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)