一般用シリコーンオイルモメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。色透明容量(kg)1質量(kg)1.12使用温度範囲-40~200℃容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
シリコーン艶出し剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4件のレビュー)当日出荷
家具などのつや出し剤です。エマルジョンタイプで、「のび」がよく、光沢保持性に優れています。TSC998は研磨剤が配合されており、汚れ落としにも効果があります。
用途(TSC997)床、家具などのつや出し剤(TSC998)窓ガラス、金具などのクリーニング、つや出し剤臭気溶剤臭あり発火点(℃)約300(ミネラルスピリットとして)種別シリコーンつやだし剤標準使用量15(g/m2)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアゾール型シリコーンスプレーモメンティブジャパン(旧:GE東芝)4日以内出荷
シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です
用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。種別エアゾル型シリコーン離型剤沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして)臭気刺激臭あり溶解度不溶蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)外観淡黄色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。種別エマルジョン型シリコーン離型剤イオンノニオン外観乳白色希釈剤水