11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。 透明 容量(kg)1 質量(kg)1.12 使用温度範囲-40~200℃ 容器広口ポリビン 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 TSF451-30
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K 比重0.955(25℃) 引火点(℃)280 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり) 揮発分10% 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.5×10-1 流動点(℃)-55以下 比誘電率 50Hz2.70 誘電正接 50Hz1×10-4以下 屈折率1.401 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)30(25℃) 表面張力(mN/m)20.3 比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
44,980 税込49,478
23日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 TSF451-300
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
外観無色透明 比重0.970(25℃) 粘度(mm2/s)300(25℃) 揮発分0.3%(150℃・24h) 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K 屈折率1.403 引火点(℃)330 流動点(℃)-50以下 表面張力(mN/m)20.9 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり) 比誘電率 50Hz2.75 誘電正接 50Hz1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(1kg×10缶)ほか
32,980 税込36,278
23日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K 比重0.970(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)350(25℃) 表面張力(mN/m)20.9 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1缶(1kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K 比重0.968(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.74 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)100(25℃) 表面張力(mN/m)20.5 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K 比重0.960(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.5×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.72 屈折率1.402 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)50(25℃) 表面張力(mN/m)20.5 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K 比重0.971(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.404 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃) 表面張力(mN/m)21.1 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
29,980 税込32,978
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K 比重0.971(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.404 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)500(25℃) 表面張力(mN/m)21.0 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
32,980 税込36,278
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K 比重0.969(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.74 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)200(25℃) 表面張力(mN/m)20.9 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
36,980 税込40,678
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K 比重0.975(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-40以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.404 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)10000(25℃) 表面張力(mN/m)21.4 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
35,980 税込39,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K 比重0.935(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分25 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.3×10-1 流動点(℃)-60以下 比誘電率 50Hz2.62 屈折率1.399 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)10(25℃) 表面張力(mN/m)20.1 比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
44,980 税込49,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)