2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。 透明 容量(kg)1 質量(kg)1.12 使用温度範囲-40~200℃ 容器広口ポリビン 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K 比重0.968(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.74 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)100(25℃) 表面張力(mN/m)20.5 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ