2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SN セット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ 粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等) 寸法(mm)255×345×170 出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75 口径(Φmm)1.8 方式(ブラスト噴射)吸引式 材質(ノズル)超硬 アズワン品番4-1443-02 圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

小さい口径のノズルガンをペン感覚で持って、狙った場所に研削材を吹付けるエアーブラスト(サンドブラスト)装置です。最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました (作業ボックス(ブラストキャビネット)や集塵装置は不付)。ペンシル型でピンポイントの酸化皮膜除去(錆取り)、塗装剥がし、梨地処理等に適します。
1台
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)