1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビテラックスオーブントースター
ガラス扉なので調理の確認ができます 15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ) 本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿 調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面) その他温度調整サーモ 80℃~230℃ 幅(mm)370 高さ(mm)205 奥行(mm)245 消費電力(W)1000 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.0 内容量(L)約8 ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管 タイマー15分
1個
3,098 税込3,408
当日出荷