1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビテラックスオーブントースター
ガラス扉で調理 の 確認 も 楽々 庫内 大き目 な ワイド 仕様 で 一般 食パン 4 枚 焼 き も OK 15分タイマー方式 (タイマーの終了はベル音でお知らせ 調理は 設定 80 か ら 230 温度 を 目安 に 4 本 上下 各 2 本) の 石英管 ヒータ ー を 調整 明暗動 作) メーカー AT-100 機種 の ワイド タイプ 本体の下部にお掃除が出来る 引出し式 くず受け皿
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面) その他温度調整サーモ 80℃~230℃ 幅(mm)380 高さ(mm)205 奥行(mm)322 消費電力(W)1200 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.0 内容量(L)約12 ヒーター(W)上 300×2本 下 300×2本(切換なし) 上下(同時)1200 温度調節タイプ 石英管 タイマー15分
1個
4,498 税込4,948
当日出荷