3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビテラックスコードレスアイロン
360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロン。かけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかに。ダイヤル式の温度調節が使いやすい。360°回転する給電台がとっても便利。給電台にスッキリ収納できる電源コード。スチーム量も必要十分。温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造。通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯
仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃ 付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml) 質量(kg)カートン:(約)10.6 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202 本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230 電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2 温度ヒューズ250V 15A 240℃ 温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム) 色(本体)ホワイト(ブルータンク) 入数カートン:6台入 面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128 カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445 水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式) スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式
1台
4,698 税込5,168
6日以内出荷

コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。 ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能) 操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。 コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。 電源モニター スイッチランプ付き。 最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。
最大容量(L)1.2 仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml) 付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色) ブラック+シルバー 定格電圧(V)100(50/60Hz) 温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃ コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード) 定格消費電力(W)800 本体質量(kg)約2 フィルターナイロン(フィルター脱着式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

コーヒー出来上がり/ドリップ後からそのまま保温。 ドリップ ストッパー方式(ジャグを外した時の液タレ防止する機能) 操作性の良いガラスジャグ。 コーヒー抽出カスの処理もフィルターを外すだけで簡単。 市販品の紙フィルターも使用でき便利。 電源モニター スイッチランプ付き。簡単操作、前開きドリッパーカバー。
最大容量(L)0.65(ドリップ式) 仕様カップ杯数:約4カップ(1カップ約160ml) 付属品脱着式ナイロンフィルター小/計量スプーン(白色) ブラック 定格電圧(V)100(50/60Hz) 温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃ コード長さ(m)約1.2(HHFF耐熱コード) 定格消費電力(W)600(50/60Hz) 本体質量(kg)約0.9 フィルターナイロン/フィルター脱着式(市販品の紙フィルター使用可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×145×260
1台
1,898 税込2,088
当日出荷