「冷蔵庫 小型 1 ドア」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
冬冷機関様に温度調整用の「冬季自動スイッチ」が設定されています。
定格内容積(L)136(冷凍室:36、冷蔵室:100)
付属品製氷皿・アイスボックス・霜取ヘラ・卵容器(10玉用)×1
色ホワイトストライプ
間口(mm)約475
定格電圧(V)100
耐荷重(kg)20
コード長さ(m)約2(ビニルキャップタイヤコード)
定格電流(A)1.3/1.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70(電熱装置:10/自動スイッチ)
本体質量(kg)約35
冷却方式冷気自然対流式(直冷式)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×520×1267
耐熱温度(℃)(天板)100
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)38
霜取方法手動開始・終了
年間消費電力量(kWh/年)240/249
省エネ基準達成率(%)100(2021年度目標)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
関連キーワード