ガラス扉で調理 の 確認 も 楽々 庫内 大き目 な ワイド 仕様 で 一般 食パン 4 枚 焼 き も OK
15分タイマー方式 (タイマーの終了はベル音でお知らせ
調理は 設定 80 か ら 230 温度 を 目安 に 4 本 上下 各 2 本) の 石英管 ヒータ ー を 調整 明暗動 作)
メーカー AT-100 機種 の ワイド タイプ
本体の下部にお掃除が出来る
引出し式 くず受け皿
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他温度調整サーモ 80℃~230℃
幅(mm)380
高さ(mm)205
奥行(mm)322
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.0
内容量(L)約12
ヒーター(W)上 300×2本 下 300×2本(切換なし) 上下(同時)1200 温度調節タイプ 石英管
タイマー15分
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード