360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロン。かけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかに。ダイヤル式の温度調節が使いやすい。360°回転する給電台がとっても便利。給電台にスッキリ収納できる電源コード。スチーム量も必要十分。温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造。通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯
仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃
付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)
質量(kg)カートン:(約)10.6
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202
本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230
電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2
温度ヒューズ250V 15A 240℃
温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)
色(本体)ホワイト(ブルータンク)
入数カートン:6台入
面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128
カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445
水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)
スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
関連キーワード