収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)845
奥行(mm)545
間口(mm)508
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)20
コード長さ(m)約1.8 ビニルキャップタイヤ コート
定格消費電力(W)電動機:70/65
本体質量(kg)約30
耐熱温度(℃)100
運転音(dB)24
冷媒R600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:195/180
定格内容積(L)100 (83)
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon
キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848
奥行(mm)563
間口(mm)560
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/65
本体質量(kg)約30
運転音(dB)24
冷媒R 600a 37 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165
定格内容積(L)100
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
冬冷機関様に温度調整用の「冬季自動スイッチ」が設定されています。
定格内容積(L)136(冷凍室:36、冷蔵室:100)
付属品製氷皿・アイスボックス・霜取ヘラ・卵容器(10玉用)×1
色ホワイトストライプ
間口(mm)約475
定格電圧(V)100
耐荷重(kg)20
コード長さ(m)約2(ビニルキャップタイヤコード)
定格電流(A)1.3/1.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70(電熱装置:10/自動スイッチ)
本体質量(kg)約35
冷却方式冷気自然対流式(直冷式)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×520×1267
耐熱温度(℃)(天板)100
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)38
霜取方法手動開始・終了
年間消費電力量(kWh/年)240/249
省エネ基準達成率(%)100(2021年度目標)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード