カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • アビテラックス
  • モノタロウ(1)
  • SMC(115)
  • 大阪魂(33)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • 岩田製作所(10)
  • CKD(10)
  • 日研工作所(9)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • エレコム(5)
  • TRUSCO(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • ユニオンツール(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2015」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2ドア120L冷凍冷蔵庫 アビテラックス

    2ドア120L冷凍冷蔵庫

    アビテラックス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    付属品製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、冷凍室棚1、野菜容器1、野菜容器棚1、冷蔵室棚2、蒸発皿1、卵容器(5玉用)2適合庫内灯(LED):2W種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス幅(mm)475高さ(mm)1060容量(L)冷蔵室:72、冷凍室:48定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8、VCTFKビニルキャップタイヤ定格電流(A)1.1/1.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:52/50、電熱装置:8/8(自動スイッチへ変更)本体質量(kg)約32.0冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイト霜取方法手動RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192(2021年基準JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)128(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
  • 2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス

    2ドア冷凍冷蔵庫

    アビテラックス(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)475ホワイト奥行(mm)535定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8 VCTFKビニルキャップタイヤ定格周波数(Hz)50/60冷却方式冷気自然対流式耐熱温度(℃)天板:100運転音(dB)約24冷媒R600a霜取方法手動
  • 前開き冷凍庫100L アビテラックス

    前開き冷凍庫100L

    アビテラックス
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
    付属品霜取り用ヘラ1、引出し4段(1~3段はサイズ共通)ホワイト高さ(mm)845奥行(mm)545周波数(Hz)50/60間口(mm)508定格電圧(V)100(50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8(ビニルキャップタイヤコート)引出し数4定格消費電力(W)電動機:70/65本体質量(kg)約30冷却方式冷気自然対流式電動機(W)70/65耐熱温度(℃)100運転音(dB)24扉開閉方式前開き温度調節7段階冷媒R600a 35 gドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)195/180(JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)100(83)
  • 1ドア冷蔵庫46L アビテラックス

    1ドア冷蔵庫46L

    アビテラックス
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
    高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
  • 60L上開き冷凍庫 アビテラックス

    60L上開き冷凍庫

    アビテラックス
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
    付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)ホワイト高さ(mm)825タイプノンフロン奥行(mm)575周波数(Hz)50/60間口(mm)405定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格消費電力(W)電動機:65/70本体質量(kg)約23冷却方式冷気自然対流方式(直冷式)電動機(W)65/70運転音(dB)24扉開閉方式上開き温度調節8段階冷媒R 600a 35 gドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)145/145(JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)60
  • 1ドア冷凍庫 アビテラックス

    1ドア冷凍庫

    アビテラックス
    22,980税込25,278
    1台(41L)
    4日以内出荷
    ちょうどいいサイズのセカンド冷凍庫
    定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)(約)21.5電源コード(m)1.8冷却方式冷気自然対流方式(直冷式)本体サイズ(mm)(約)幅475×奥行450×高さ620冷媒R600a/25g庫内寸法(mm)(約)幅350×奥行325×高さ442(最大値)運転音(約)24dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)123(2021年基準JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)41
  • 45L冷蔵庫 左開き アビテラックス

    45L冷蔵庫 左開き

    アビテラックス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
    付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)15冷却方式冷気自然対流式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498運転音(dB)24温度調節ダイヤル:切・1~7定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-02ドア左開き霜取方法手動開始・手動終了定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)定格内容積(L)45
  • 1ドア冷蔵庫 アビテラックス

    1ドア冷蔵庫

    アビテラックス
    22,980税込25,278
    1台(60L)
    4日以内出荷
    一升瓶が最大4本入る冷蔵庫
    付属品製氷皿1、露受皿1、ガラス棚3、扉用棚枠大小2種類仕様冷却機霜取:手動定格電圧(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)電動機:50/52本体質量(kg)(約)19.5電源コード(m)1.8冷却方式冷気自然対流方式(直冷式)本体サイズ(mm)(約)幅470 × 奥行450 × 高さ632冷媒R600a/25g色(本体)ダークブラウン庫内寸法(mm)(約)幅396 × 奥行350 × 高さ526運転音(約)24dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)126(2021年基準JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)131(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)60〈食品収納スペース47〉
  • 142L上開き冷凍庫 アビテラックス

    142L上開き冷凍庫

    アビテラックス
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
    付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器高さ(mm)848奥行(mm)563間口(mm)775定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:70/75本体質量(kg)約33運転音(dB)24扉開閉方式上開き冷媒R600a49g霜取方法前面水抜き年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213定格内容積(L)142
冷蔵庫/冷凍庫カテゴリ