1ドア冷蔵庫

1ドア冷蔵庫 - アビテラックス

一升瓶が最大4本入る冷蔵庫

付属品
製氷皿1、露受皿1、ガラス棚3、扉用棚枠大小2種類
仕様
冷却機霜取:手動
定格電圧(V)
100 50/60Hz
定格消費電力(W)
電動機:50/52
本体質量(kg)
(約)19.5
電源コード(m)
1.8
冷却方式
冷気自然対流方式(直冷式)
本体サイズ(mm)
(約)幅470 × 奥行450 × 高さ632
冷媒
R600a/25g
色(本体)
ダークブラウン
庫内寸法(mm)
(約)幅396 × 奥行350 × 高さ526
運転音
(約)24dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
126(2021年基準JIS-C9801-3:2015)
省エネ基準達成率(%)
131(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)
定格内容積(L)
60〈食品収納スペース47〉
内容量
1台(60L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77878206ARSK601G
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする