1ドア冷凍庫
ちょうどいいサイズのセカンド冷凍庫
- 定格電圧(V)
- 100 50/60Hz
- 本体質量(kg)
- (約)21.5
- 電源コード(m)
- 1.8
- 冷却方式
- 冷気自然対流方式(直冷式)
- 本体サイズ(mm)
- (約)幅475×奥行450×高さ620
- 冷媒
- R600a/25g
- 庫内寸法(mm)
- (約)幅350×奥行325×高さ442(最大値)
- 運転音
- (約)24dB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 123(2021年基準JIS-C9801-3:2015)
- 省エネ基準達成率(%)
- 100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)
- 定格内容積(L)
- 41
- 内容量
- 1台(41L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ





















