カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 入江工研
  • モノタロウ(6)
  • 興研(342)
  • 光陽社(55)
  • トーヨーコーケン(TKK)(41)
  • ヤナセ(柳瀬)(21)
  • 牛乳石鹸共進社(10)
  • エスコ(9)
  • シャボン玉販売(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • サカエ(7)
  • TRUSCO(7)
  • 日本磨料工業(7)
  • PELICAN(ペリカン)(7)
  • サンフレックス(7)
  • グラス・ファイバー工研(7)
  • ペリカン石鹸(7)
  • イチグチ(6)
  • サクラクレパス(6)
  • 太陽油脂(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KOKEN」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
8,998税込9,898
1本
当日出荷から48日以内出荷
フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(NW) 入江工研成形ベローズ(NW)入江工研
8,998税込9,898
1個
当日出荷から63日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
高真空アングルバルブ(手動) 入江工研高真空アングルバルブ(手動)入江工研
45,980税込50,578
1個
当日出荷から93日以内出荷
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式手動(回転ハンドル)材質(ベローズ)SUS316L
クランプチェイン 圧力配管用 入江工研クランプチェイン 圧力配管用入江工研
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
真空~圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。
用途通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)アルミ耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.49以下
成形ベローズ(端管) 入江工研成形ベローズ(端管)入江工研
12,980税込14,278
1個
当日出荷から63日以内出荷
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(VG/VFフランジ) 入江工研成形ベローズ(VG/VFフランジ)入江工研
13,980税込15,378
1個
当日出荷から78日以内出荷
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
ブロックフランジ 入江工研ブロックフランジ入江工研(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。
用途真空配管の封止用として使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
センターリング 入江工研センターリング入江工研(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304寸法C(mm)3.9耐熱温度(℃)150材質(Oリング)バイトン使用圧力(MPaG)0.2以下
エルボ管 入江工研エルボ管入江工研
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷
溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。形状エルボ管仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(ICFフランジ) 入江工研成形ベローズ(ICFフランジ)入江工研
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷から78日以内出荷
ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。材質(ベローズ)SUS316L耐熱温度(℃)250寿命10000回使用圧力(MPaG)0.2以下材質(フランジ)SUS304仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ 入江工研真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ入江工研
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷から33日以内出荷
仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下材質ステンレス(SUS304)圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
16,980税込18,678
1本
33日以内出荷から78日以内出荷
フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
23,980税込26,378
1本
33日以内出荷から63日以内出荷
フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
溶接ベローズ NS規格EF付 入江工研溶接ベローズ NS規格EF付入江工研
8,998税込9,898
1個
38日以内出荷から63日以内出荷
コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000(往復回数)材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)10使用圧力(MPaG)0.2以下
高真空アングルバルブ(シリンダ駆動) 入江工研高真空アングルバルブ(シリンダ駆動)入江工研
79,980税込87,978
1個
48日以内出荷
ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式単動シリンダ N/C材質(ベローズ)SUS316LシリンダポートRC1/8
成形ベローズ(端管) 入江工研成形ベローズ(端管)入江工研
14,980税込16,478
1個
63日以内出荷
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管/NW) 入江工研成形ベローズ(端管/NW)入江工研
16,980税込18,678
1個
63日以内出荷
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。材質(ベローズ)SUS316L耐熱温度(℃)250寿命10000回使用圧力(MPaG)0.2以下材質(フランジ)SUS304仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
成形ベローズ(端管) 入江工研成形ベローズ(端管)入江工研
19,980税込21,978
1個
78日以内出荷
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304L材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(片回転フランジ) 入江工研成形ベローズ(片回転フランジ)入江工研
29,980税込32,978
1個
78日以内出荷
ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下