2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下 材質ステンレス(SUS304) 圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧 温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)