カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 入江工研
  • 大阪魂(35)
  • トリニティ(12)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • YFS(9)
  • エスコ(8)
  • ケナメタル(8)
  • THK(8)
  • CCTYベアリングジャパン(8)
  • 旭精工(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • BULGIN(5)
  • TRUSCO(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • 関西通信電線(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • 大電(4)
  • 大栄電線工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 12.9」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成形ベローズ(端管) 入江工研成形ベローズ(端管)入江工研
12,980税込14,278
1個
当日出荷から63日以内出荷
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(NW) 入江工研成形ベローズ(NW)入江工研
8,998税込9,898
1個
当日出荷から63日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管) 入江工研成形ベローズ(端管)入江工研
19,980税込21,978
1個
78日以内出荷
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304L材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管) 入江工研成形ベローズ(端管)入江工研
14,980税込16,478
1個
63日以内出荷
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管/NW) 入江工研成形ベローズ(端管/NW)入江工研
16,980税込18,678
1個
63日以内出荷
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。材質(ベローズ)SUS316L耐熱温度(℃)250寿命10000回使用圧力(MPaG)0.2以下材質(フランジ)SUS304仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3