カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 入江工研
  • SMC(76)
  • ジーエルサイエンス(49)
  • 岩崎製作所(30)
  • アズワン(13)
  • 報商製作所(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
  • エフコン(9)
  • ニューマシン(8)
  • 日東工器(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • コフロック(7)
  • RS PRO(7)
  • CKD(6)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(6)
  • ロジクール(5)
  • TOA(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-1 3m」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(VG/VFフランジ) 入江工研

    成形ベローズ(VG/VFフランジ)

    入江工研
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • ブロックフランジ 入江工研

    ブロックフランジ

    入江工研(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。
    用途真空配管の封止用として使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • エルボ管 入江工研

    エルボ管

    入江工研
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。
    用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3形状エルボ管材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(端管) 入江工研

    成形ベローズ(端管)

    入江工研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(片回転フランジ) 入江工研

    成形ベローズ(片回転フランジ)

    入江工研
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • センターリング 入江工研

    センターリング

    入江工研(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
    用途真空配管の接続に使用。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304寸法C(mm)3.9耐熱温度(℃)150材質(Oリング)バイトン使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(ICFフランジ) 入江工研

    成形ベローズ(ICFフランジ)

    入江工研
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    17日以内出荷から78日以内出荷
    ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ

    入江工研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
    仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下材質ステンレス(SUS304)圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    33日以内出荷から63日以内出荷
    フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    33日以内出荷から78日以内出荷
    フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 溶接ベローズ NS規格EF付 入江工研

    溶接ベローズ NS規格EF付

    入江工研
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    38日以内出荷から63日以内出荷
    コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000(往復回数)材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)10使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(端管) 入江工研

    成形ベローズ(端管)

    入江工研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    63日以内出荷
    NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(端管/NW) 入江工研

    成形ベローズ(端管/NW)

    入江工研
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    63日以内出荷
    NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(端管) 入江工研

    成形ベローズ(端管)

    入江工研
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    78日以内出荷
    端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304L材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下