カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(424)
  • 油圧機器・油圧ホース(419)
  • 制御機器(380)
  • バイク純正部品(375)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(341)
  • 測定用品(291)
  • 自動車純正部品(280)
  • メカニカル部品(181)
  • 物流用品(174)
  • オフィス家具(154)
  • FA担当者のオススメ新商品(149)
  • 店舗什器・備品(129)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • 作業工具(124)
  • 配管・水廻り設備部材(115)
  • 家電(113)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(103)
  • 建材・エクステリア(93)
  • 作業服(92)
  • 電気材料(85)
  • 機構部品(85)
  • 事務用品(79)
  • バイク部品(78)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • クリーンルーム用品(74)
  • 研磨材(68)
  • 電動工具(66)
  • 梱包用品(65)
  • 安全用品(61)
  • 安全標識(60)
  • 自動車補修部品(56)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 切削工具(50)
  • 農業機械(45)
  • 厨房用品(40)
  • 防犯用品(38)
  • 清掃用品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 介護用品(32)
  • 溶接用品(31)
  • 保管用品(30)
  • 建築金物(29)
  • 防災用品(24)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 卓上消耗品(20)
  • 安全保護具(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • カー用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 住設機器(15)
  • 医療(15)
  • 日用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 食品・飲料(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • マスク(10)
  • 空圧工具(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 手袋(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ヘルスケア(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 理美容(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pa-1」の検索結果

5,550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT 3M

    スキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT

    3M(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    手に良くなじむ持ちやすい設計です。
    用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。トラスコ品番336-1945ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-1Nレール 友屋

    PA-1Nレール

    友屋
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)L3000許容荷重(kg)15まで
  • リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
  • 電子ブザー Pfannenberg PA 1 PFANNENBERG

    電子ブザー Pfannenberg PA 1

    PFANNENBERG
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA1用スピーカーケーブル Beat-Sonic

    PA1用スピーカーケーブル

    Beat-Sonic
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Beat Sonic PA1の補修部品です
    仕様BeatSonicPA1の補修部品
  • スペーサー (PA01) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (PA01)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • クリーニング用ボンベPA1LCO2NH モリタ宮田

    クリーニング用ボンベPA1LCO2NH

    モリタ宮田
    36,880税込40,568
    1台
    6日以内出荷
  • Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
  • トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA

    トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き

    ELPA(25件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
    材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    349税込384
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • ニューエコのりパネ アルテ

    ニューエコのりパネ

    アルテ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    のり付きパネル。 ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。 軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号12 118 013
  • ハサミ<サクサ>(グルーレス刃) コクヨ

    ハサミ<サクサ>(グルーレス刃)

    コクヨ(5件のレビュー)
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
    材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工グルーレス繰り返し・詰め替え対応
  • PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル omron(オムロン)

    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷
    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
  • 締付プラグ 正和

    締付プラグ

    正和(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状プラグ接続ねじ種類M
  • ヘッド シリンダ 1 5PA-11111-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッド シリンダ 1 5PA-11111-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5PA-11111-00
  • コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト ELPA

    コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト

    ELPA(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    熱に強い設計。差込口が180°可動。
    材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂ホワイト質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15機能耐熱性アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ

    工進(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
  • ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5PA-14453-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5PA-14453-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • 責任者表示ステッカー トーグ安全工業

    責任者表示ステッカー

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
    材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)取付方式シール/ステッカー寸法(横×縦)(mm)80×200
  • A-1PA-178-01KN2 AMPHENOL

    A-1PA-178-01KN2

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進

    工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)

    工進(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • パイロツトスクリユ-セツト 5PA-14105-01 YAMAHA(ヤマハ)

    パイロツトスクリユ-セツト 5PA-14105-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
  • フロ-ト 5PA-14985-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フロ-ト 5PA-14985-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ギア シックスホイール 5PA-17261-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア シックスホイール 5PA-17261-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5PA-17261-00
  • キッククランクアセンブリ 5PA-15620-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キッククランクアセンブリ 5PA-15620-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5PA-15620-00
  • ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
    用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット

    工進(22件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業

    アルミパンチング板 PAシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
    用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キソパッキン 城東テクノ

    キソパッキン

    城東テクノ(12件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
    材質Joto複合材(JC)ブラック
  • ジエツト,ニ-ドル 5PA-14947-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジエツト,ニ-ドル 5PA-14947-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (22D)オイル ゲージ、 PA1、PA2 スバル

    (22D)オイル ゲージ、 PA1、PA2

    スバル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
  • ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進

    ポンプ用呼び水プラグシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • CUT電源部品 YP030PA1 フィルターボウル パナソニックコネクト

    CUT電源部品 YP030PA1 フィルターボウル

    パナソニックコネクト
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • モノクロレーザープリンタ用紙ラベル コクヨ

    モノクロレーザープリンタ用紙ラベル

    コクヨ(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
    紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14坪量(g/m2)143ラベル厚(mm)0.07
...