5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET 寸法(mm)79.4×146.1 温度範囲(℃)-40~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9134-01 適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET 寸法(mm)19.0×102.9 温度範囲(℃)-40~+120 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9133-02 適合容器8連ストリップ
1箱(200枚)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー 材質アルミニウム・アクリル系接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-80~+120 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)38 アズワン品番3-9126-02
1箱(2袋×25枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー 材質アルミニウム・アクリル系接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-80~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)38 アズワン品番3-9126-01
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー 材質アルミホイル・アクリル系接着剤 寸法(mm)78.3×129 使用温度範囲(℃)-80~120 厚さ(μm)48 アズワン品番3-9127-01
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷