ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.4
使用温度範囲-40~+120
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)25
アズワン品番3-9131-02
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.1
温度範囲(℃)-40~+120
滅菌未滅菌
厚さ(μm)50
アズワン品番3-9134-01
適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.4
使用温度範囲-40~+120
滅菌未滅菌
厚さ(μm)25
アズワン品番3-9131-01
1箱(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.1
温度範囲(℃)-40~+120
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)50
アズワン品番3-9134-02
適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。
ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。
シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.1
使用温度範囲(℃)-40~120
厚さ(μm)50
対応(容器)マルチウェルプレート
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET
寸法(mm)19.0×102.9
温度範囲(℃)-40~+120
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)50
アズワン品番3-9133-02
適合容器8連ストリップ
1箱(200枚)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET
寸法(mm)19.0×102.9
温度範囲(℃)-40~+120
滅菌未滅菌
厚さ(μm)50
アズワン品番3-9133-01
適合容器8連ストリップ
1箱(200枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
仕様DNase・RNaseフリー
材質PET・アクリル系粘着剤
寸法(mm)78.3×140.5
使用温度範囲(℃)-40~+120
厚さ(μm)50
アズワン品番3-9128-01
1箱(100枚)
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
ウェルやチューブを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。
シールの両端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
材質PET・アクリル系粘着剤
使用温度範囲(℃)-20~120
厚さ(μm)50
関連キーワード