・ソーラー/USBで充電できる、A型標示板!全3種【工事中】【立入禁止】【通行止】のプレートを付属し、差替えも簡単
用途・屋外でも使える防水フロアスタンド!標示面裏のLEDが発光し、夜や暗所でもしっかり注意喚起が可能です
セット内容A型標示板本体、Type-AtoType-C充電ケーブル、差し替え用標示プレート 3枚(工事中/立入禁止/通行止)保証書、取扱説明書
材質【灯体】PP+PMMA
本体質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×57×295
充電方式1ソーラー充電 2Type-C充電(5V/1A限定)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.57MB) (3.32MB)
防水性IP54
取扱説明書(2.71MB)
連続点灯時間(時間)HIGH:9/MIDDLE:13/LOW:23/点滅:18
調光範囲HIGH・MIDDLE・LOW・点滅
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード