4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP65(生活防水) コード長さ(m)約2 仕様アース線あり 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 色温度(K)6000 保証期間1年 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-30E LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類LED 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約4500 コード長さ(m)約2(アース線付き) 入力電圧(V)AC85-265 周波数50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)LEDチップ×112 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)ステー調節:約300 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 本体質量(kg)約0.95 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数3芯 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 使用場所屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約2.55(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)60 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181 ランプ効率(Lm/W)170l 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×294個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
8,998 税込9,898
当日出荷