2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)30 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し 全光束(Lm)約4500(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー)鉄/厚み:2mm 電球の種類LEDチップ×112個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)20 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×84個 照射角度(°)約120
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

関連カテゴリ