・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数2本
セット内容充電器本体、充電ケーブル
材質プラスチック
質量(g)120(ケーブル込み)
出力電圧(V)DC4.2/800mA
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30
対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数4本
セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル
材質プラスチック
質量(g)176
出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35
対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。
効率LEDライト:20W、ソーラーパネル: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束(Lm)2000
照射角度(°)90
点灯時間(時間)約6~12
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
防水保護等級IP65
コードライトTK-20WEL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ライト寸法(mm)159×132×27
寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。
効率LEDライト:15W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束(Lm)750
照射角度(°)120
点灯時間(時間)約7~12
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
防水保護等級IP65
コードライトTK-10PL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ライト寸法(mm)117×142×32
寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。
効率ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束(Lm)2000
照射角度(°)120
点灯時間(時間)約6以上
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
防水保護等級IP66
コードライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ライト寸法(mm)146×124×10
寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード