5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質PC+ABS 寸法(mm)約180.4×Φ56.3 質量(g)約269 電源充電池内蔵 全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000 機能LEDライト 光源OSRAM社製20W型LED×1粒 バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)3.6 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A 充電時間(時間)約4~5 使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16 作業温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66級防水(生活防水) 照射距離(m)最大約500 充放電回数(回)約500 照射角度(°)約15
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

SK-D7S 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3~60
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

YC-15G 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷