・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類LED
使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)約1500
特殊用途防水
材質ABS/PC
仕様充電時間:約3-4
セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)0.7
消費電力(W)15
出力USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152
発光色昼光色(6500K)
光源LEDチップ×3
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)AC-DC5 1.5A
電池寿命充放電繰り返し数 約500回
照射角15°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射距離(m)約900
演色指数(Ra)>80
連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース
材質アルミニウム合金
長さ(mm)130
寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25
色ブラック
本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)
全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)
光源光源数:CREE社製XML-T6×1
使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間
充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)
使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)
点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード