2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YC-B12F マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として セット内容本体、保証書、取扱説明書 材質ABS、鉄 寸法(mm)約310×280×305 質量(kg)約1.77(本体のみ) 消費電力(W)ライト:1、扇風機:20 対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 発光色昼光色(6000K±5%) 風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S 連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12 風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3 角度調整範囲前後360度 作業温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。) USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。 質量(g)100 ケーブル長(m)約2 出力電圧15.0V 2000mA パッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 保護機能過充電保護あり 保管温度(℃)マイナス20~プラス80 作動温度(℃)0~40 コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
1個
3,980 税込4,378
4日以内出荷

関連カテゴリ