・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)100
光源LEDチップ×1個
周波数(Hz)50/60兼用
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)
仕様アース線無し
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金、強化ガラス
使用温度範囲(℃)約-20~45
周波数(Hz)50/60兼用
角度(°)(ステー調整)180
本体質量(kg)1.75
入力電圧(V)AC85~265
平均演色評価数(Ra)80
ランプ効率(Lm/W)100
コード全長(m)約3
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)6000
LED色昼白色
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75
照射角度(°)約130
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)約5.8
色黒
出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303
発光色昼光色
高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード