「投光器 LED 交換」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)1.3(本体のみ)
全光束(Lm)3600
発光色昼光色(6000K)
角度調整範囲前後130~150°、左右360°
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約6~10
電源タイプ充電式
効率36W
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×36
防水保護等級防滴仕様
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・日中はソーラーで充電
・夜間、暗くなると自動点灯
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38
コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25
全光束(Lm)3800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式明暗
点灯方式光センサー
設置方式自立式
充電時間(時間)約6-8
LEDLEDチップ:COBタイプ
設置場所屋外
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約6-12時間
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP44
全光束(Lm)2400
セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)0.72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160
発光色昼光色
光源LEDチップ×24
角度調整範囲前後130~150° 左右360°
色温度(K)6000
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約4~6
電源タイプ充電式
充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
効率24W
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
点灯時間(時間)約12
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.68
電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)
消費電力(W)約25
コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)
アーム長さ(mm)約530(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)約2500
ライト角度調整(°)約234
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金
質量(kg)2.75
電圧(V)AC90~265
消費電力(W)15
コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)
アーム長さ(mm)約300(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
関連キーワード