・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・最長16時間連続点灯
・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き
・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です
・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに
セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質PC+ABS
寸法(mm)約180.4×Φ56.3
質量(g)約269
電源充電池内蔵
全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000
機能LEDライト
光源OSRAM社製20W型LED×1粒
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリー電圧(V)3.6
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A
充電時間(時間)約4~5
使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16
作業温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66級防水(生活防水)
照射距離(m)最大約500
充放電回数(回)約500
照射角度(°)約15
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード