・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×45個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)前後約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!
用途・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!
セット内容投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書
材質アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼
消費電力(W)200
全光束(Lm)22000
本体質量(kg)16.5
入力電圧(V)AC100~305(50Hz/60Hz兼用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×257×1040
発光色昼光色(6000K-6500K)
動作モード無段階調光 1300-22000lm
連結数合計6台まで
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.96MB) (3.23MB)
防水保護等級IP54
取扱説明書(1.95MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード