充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付きGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など電球の種類LED防水保護等級IP65(生活防水)マグネットマグネットセット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書材質PC+ABS質量(kg)約11質量(g)約296(本体)規格ロット数:20台入り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310全光束(Lm)約400発光色昼光色(6000K)光源COBチップ×1使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式LOW・HIGH(2段階)充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約3~4効率5Wライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付きGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など防水保護等級IP65(生活防水)消費電力(W)10マグネット有セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金、ABS、PC周波数(Hz)50/60兼用本体質量(g)337全光束(Lm)900機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF光源LEDチップ×1個バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)LED色昼光色電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約3~4充電方式AC充電:AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5照射角度(°)120