カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • タンガロイ(51)
  • イトーキ(20)
  • マキタ(12)
  • ミルウォーキーツール(11)
  • RS PRO(9)
  • エスコ(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • アサダ(2)
  • 興研(2)
  • 潤工社(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • brembo(2)
  • Klauke(2)
  • ニシデン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah6」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
    用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
    用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)使用場所屋外適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
    用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    マキタ18V完全対応: お手持ちのバッテリー(2.0~6.0Ah)をそのまま活用。着脱式で手軽に差替え簡単。3WAY設置+頑丈設計: 「置く・持つ・吊るす」の自由自在。衝撃に強いタフボディでタフな現場も安心。最大12時間点灯&調光: 3段階調光+SOSモード搭載。作業内容に合わせて明るさ調整が可能
    用途建築現場、夜間工事、倉庫作業、ガレージ整備、停電対策、災害避難、キャンプ、屋外レジャー、DIY、トンネル内作業、農作業、夜釣り、看板照明、警備巡回、緊急車両、車両整備、スポーツ練習、野外イベントセット内容投光器本体、M6ネジ1セット、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミ、鉄質量(kg)約1.8(本体のみ)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約9500(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12照射角度(°)約60エコロジー商品省エネ
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
    用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    マキタ18V完全対応: 2.0Ah~6.0Ahまで幅広く対応し、着脱式で電池切れも即座に解消。100W・9500lmの爆光: 実測値の圧倒的な明るさで、約50m先まで強力に照射。自由自在な3WAY設置: 床置き・手持ち・フック掛けに加え、三脚への2台同時搭載も可能。優れた耐久性とスタミナ: 落下や衝撃に強いタフ設計で、最大約12時間の連続点灯を実現。
    用途建築現場、内装工事、塗装作業、設備メンテナンス、ガレージ整備、倉庫作業、停電・防災対策、避難所照明、キャンプ、車中泊、DIY、写真・動画撮影、夜間イベント、店舗什器、車両点検、トンネル工事、農作業、夜釣り、アウトドア。セット内容投光器本体、M6ネジ、ナット、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ質量(kg)約1.4(本体のみ)発光色電球色~昼光色(2500K~6500K)±5%点灯方式無段階調光:10%~100%/、無段階調色:2500K~6500K適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約580(10%)~約5800(100%)(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4耐衝撃IK07本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×135×268連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)100%:2~2.5、10%:約20~22照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ