充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
マキタ18V完全対応: 2.0Ah~6.0Ahまで幅広く対応し、着脱式で電池切れも即座に解消。
100W・9500lmの爆光: 実測値の圧倒的な明るさで、約50m先まで強力に照射。
自由自在な3WAY設置: 床置き・手持ち・フック掛けに加え、三脚への2台同時搭載も可能。
優れた耐久性とスタミナ: 落下や衝撃に強いタフ設計で、最大約12時間の連続点灯を実現。
- 用途
- 建築現場、内装工事、塗装作業、設備メンテナンス、ガレージ整備、倉庫作業、停電・防災対策、避難所照明、キャンプ、車中泊、DIY、写真・動画撮影、夜間イベント、店舗什器、車両点検、トンネル工事、農作業、夜釣り、アウトドア。
- セット内容
- 投光器本体、M6ネジ、ナット、保証書、取扱説明書
- 材質
- PC、ABS、アルミ
- 質量(kg)
- 約1.4(本体のみ)
- 発光色
- 電球色~昼光色(2500K~6500K)±5%
- 点灯方式
- 無段階調光:10%~100%/、無段階調色:2500K~6500K
- 適合バッテリー
- マキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
- 明るさ(Lm)
- 約580(10%)~約5800(100%)(メーカー実測値)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水保護等級
- IPX4
- 耐衝撃
- IK07
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約290×135×268
- 連続点灯時間(時間)
- (18V/4Aバッテリー使用時)100%:2~2.5、10%:約20~22
- 照射角度(°)
- 120
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※バッテリーは付属しておりません。別売りのマキタ製18Vバッテリーをご用意ください。※点灯した状態で発光面を地面に伏せたり物で覆わないで下さい。設置面の焦げや本体の溶損、火災につながる恐れがあります。
※使用するバッテリーの容量や環境温度により、点灯時間は変動します。
※バッテリーを本体に装着した状態で充電しないでください。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ






























![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)
