ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.23MB) (3.31MB)防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)取扱説明書(2.76MB)
ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・ソーラー/USBで充電できる、A型標示板!全3種【工事中】【立入禁止】【通行止】のプレートを付属し、差替えも簡単
用途・屋外でも使える防水フロアスタンド!標示面裏のLEDが発光し、夜や暗所でもしっかり注意喚起が可能ですセット内容A型標示板本体、Type-AtoType-C充電ケーブル、差し替え用標示プレート 3枚(工事中/立入禁止/通行止)保証書、取扱説明書材質【灯体】PP+PMMA本体質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×57×295充電方式1ソーラー充電 2Type-C充電(5V/1A限定)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB) (3.32MB)防水性IP54取扱説明書(2.71MB)連続点灯時間(時間)HIGH:9/MIDDLE:13/LOW:23/点滅:18調光範囲HIGH・MIDDLE・LOW・点滅
ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。
用途・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーションセット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書質量(kg)約13(本体のみ)出力(W)効率:1200(瞬間最大2400)出力【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220出力波形純正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4電池容量:22.4V 45AH 1008WHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.33MB)取扱説明書(5.36MB)バッテリー寿命充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。USB【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート
充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能・優れた防水性能で急な雨でも安心・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(kg)約0.2外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188全光束(Lm)15-300発光色電球色(2000K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約3~60
充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザインGOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節・炎を模したゆらめき発光モード搭載・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン・最低照度なら最長120時間・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材質量(kg)約0.5外径×高さH(Φmm×mm)約126 311全光束(Lm)5-200発光色電球色(2200K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約8~120
マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属GOODGOODS(グッド・グッズ)7日以内出荷
・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!・LEDライト付で暗所での利用にも!・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Whセット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書質量(g)約640出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル)充電時間約1.5H(PD60w入力時)充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3ALED常時点灯/SOS/点滅サイズ(mm)約182×84×45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.32MB)
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライトGOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷から5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)発光色昼光色(6000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式片面発光タイプ耐衝撃IK10
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライトGOODGOODS(グッド・グッズ)9日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LED
リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライトGOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにもセット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書質量(kg)約6.62(本体のみ)色仕上げ:アプリコット出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。使用環境温度(℃)0~45充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz防水仕様等級:非防水主材質ABS+PC使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10適合規格ROHS全光束(Lm)約14000発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン効率120W作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10入力電圧AC 100V電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライトGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現
・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要
・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能
・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能
・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です
・首にかけてネックライトとしても使用可能
用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120
マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25色ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能GOODGOODS(グッド・グッズ)8日以内出荷
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC色白質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360
折り畳み式 和紙風ランタン 充電式 インテリアライトGOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・折り畳み式で持ち運び便利!
・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません!
・無段階調光でお好みの明るさに!
・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能
・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能!
・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適!
・Type-C充電で手軽に充電が可能です
・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利
・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどにセット内容ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書材質特殊紙質量(g)約115(本体のみ)消費電力(W)1.2全光束(Lm)120発光色電球色充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池700mAh充電電圧(V)入力:5/1A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数:500回RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間HIGH:約3時間 LOW:約20時間電球の種類LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(閉じた状態)12.1×12.1×1.8
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。
・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・Type-Cの急速充電も可能
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工質量(kg)(本体)約6.8出力(W)(USB/DC)200(最大値)出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)出力電圧(V)(最大)18出力電流(A)(最大)11.10対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P変換効率(%)(発電)22.5使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%開放電圧(V)(自然電位)21.6出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625防水仕様※非防水RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)12
充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PMA・PS・ABS・鋼色深緑質量(g)389消費電力(W)5出力USB:DC5V/1A全光束(Lm)20~400発光色昼白色色温度(K)4500~5000使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)高さH×直径(mm×Φmm)147×103充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節(5%-100%)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120最大点灯時間120時間照射角度(°)360
ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・最長16時間連続点灯
・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き
・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です
・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付きGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなどセット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質アルミ、PC、ABS質量(kg)2.15(本体のみ)全光束(Lm)11000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135発光色昼光色光源LEDチップ×12個角度調整範囲前後150°色温度(K)6500使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用充電時間(時間)約2電源タイプ充電式モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅効率100W使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>85電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19照射角度(°)120
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなどセット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書材質シリコン、ナイロン、アルミ質量(g)約505電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5消費電力(W)30、UVライト:5全光束(Lm)3000(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mmモード切替100%-75%-50%-25%波長(nm)UVライト:395-400バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7800ライト角度調整(°)前後180作業温度範囲(℃)約-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水仕様)連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20照射角度(°)120
ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WEGOODGOODS(グッド・グッズ)3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率LEDライト:20W、ソーラーパネル: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)2000照射角度(°)90点灯時間(時間)約6~12使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP65コードライトTK-20WEL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)159×132×27寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-NGOODGOODS(グッド・グッズ)3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)2000照射角度(°)120点灯時間(時間)約6以上使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP66コードライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)146×124×10寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
ソーラーLED 15W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-15WTGOODGOODS(グッド・グッズ)3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率LEDライト:15W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)750照射角度(°)120点灯時間(時間)約7~12使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP65コードライトTK-10PL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)117×142×32寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
ラジオランタン 4WAY電源 LS40-FGOODGOODS(グッド・グッズ)3日以内出荷
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。
LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売)機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン全光束(Lm)400照射角度(°)360調光範囲2段階点灯時間(時間)約12~24受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz入力端子USB micro Bタイプ出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA)防水保護等級IP44寸法(mm)93×248×85
充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。
・オリジナル発光柱は実用新案登録済
・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。
・インテリアに馴染むアンティークデザイン
・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節
・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能
・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻色ブラック出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3発光色電球色色温度(K)2200充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4効率4.5W防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能照射角度(°)360
充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED防水保護等級IP55(生活防水)消費電力(W)LED:20マグネットマグネット全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800発光色昼光色照射角度(°)約80点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)角度調整範囲210材質ABS+AS+PC+TPE寸法(mm)約166×112.5×47質量(g)約320セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書使用場所屋内、屋外
ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LED
ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMANGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などにセット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース材質鉄+ABS+ナイロン質量(kg)約5.8色黒出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)容量(kg)砂袋:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303発光色昼光色高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)バッテリー容量(mAh)5000充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)126×311発光色電球色~昼光色充電電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360
広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・日中はソーラーで充電
・夜間、暗くなると自動点灯
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120
ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・材質アルミニウム合金+強化ガラス全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47点灯方式光センサーRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに電球の種類LED使用場所屋内防水保護等級IP44(生活防水)消費電力(W)10マグネットありセット内容ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書材質PC/ABS本体質量(g)約306全光束(Lm)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268光源Bridgelux×1粒色温度(K)約5000充電器出力5V/1.2A充電器入力AC100~240V電池寿命充放電サイクル回数約500回電源タイプ電池式光色昼白色ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上照射角度(°)約120
折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)4日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)出力(W)USB/DC:120(最大値)規格ロット数:4台入り出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)ケーブル長(m)3.5対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N使用環境温度(℃)-20~70ケーブル5525DC定格作動電流(A)出力:5.5開放電圧(V)21.0±12%出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)効率発電:20%使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水短絡電流(A)4.1±12%動作電圧(V)定額出力:18
充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能
・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに全光束(Lm)1000防水保護等級IP65(生活防水)材質ABS、PCセット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)12出力(充電器)5V 1.2A本体質量(g)約435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38光源LEDチップ×3個バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)色温度(K)6000LED色昼光色電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約3~4モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード)充電方式AC充電:AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)900点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6照射角度(°)15(狭角)
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネットGOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。防水保護等級IP44(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられるGOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)当日出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP65(生活防水)セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金質量(kg)0.39出力USB:5V 1A電源充電:AC100V-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4全光束(Lm)約2500発光色昼光色光源LEDチップ*1角度調整範囲約160°色温度(K)6000使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約4~5効率20WRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5照射角度(°)120
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
パイプに掛けられる! 充電式投光器 作業灯 ソーラーパネル付き ソーラー充電可 マグネット付GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)20設置場所屋外用特殊用途防水セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書種別2way充電式材質ABS+PC+アルミ質量(kg)0.8出力USB:5V 1A電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA全光束(Lm)2500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55発光色昼白色(6000K)光源COBタイプLED×1使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)照射角120°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに電球の種類LED使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)全光束(Lm)約1500特殊用途防水材質ABS/PC仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7