・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。
長さ(mm)870
規格コード:VCT1.25mm2 2芯
対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30K
コネクタ2個口
防水仕様防雨型(キャップ付き)
導体銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.87MB)
取扱説明書(0.91MB)
電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード