・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約3.3
消費電力(W)約30
コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)
アーム長さ(mm)約600(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約3150
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約4.64
消費電力(W)約50
コード長さ(m)約5
色温度(K)5000(昼白色)
明るさ(Lm)約5600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約84
動作電圧(V)AC85~265
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約5
消費電力(W)約60
コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)
アーム長さ(mm)約900(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約7000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書
材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金
質量(kg)約3.65
コード長さ(m)約3
アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)
色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)
光源色電球色/昼白色
効率約45W
アームシングル
明るさ(Lm)約4500
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC90~265
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明など
セット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.6
消費電力(W)約20
コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)
発光色昼白色
アーム長さ(mm)(ライト除く)約300
色温度(K)5000
明るさ(Lm)約2100
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>95
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.68
電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)
消費電力(W)約25
コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)
アーム長さ(mm)約530(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)約2500
ライト角度調整(°)約234
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金
質量(kg)2.75
電圧(V)AC90~265
消費電力(W)15
コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)
アーム長さ(mm)約300(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書
材質PA6+15%GF ABS+PC
質量(g)本体140(電池込み)
全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160
発光色昼光色(6000K)
化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45
光源3535LEDチップ×2粒
モード切替HIGH、LOW
バッテリー3.7V 10440型リチウム電池
充電時間(時間)約2.5~3時間
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)350
充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)
使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
寸法(mm)約220×162×68
質量(kg)約1.3(本体のみ)
消費電力(W)60(最大値)
発光色昼光色
色温度(K)6500
連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)
電源タイプバッテリータイプ(別売)
使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)
適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
明るさ(Lm)約6000
作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×12
防水性IPX4
電球の種類LED
照射角度(°)120
角度調節前後360度
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード