「ledロープライト」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP-W10M LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに 仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合) セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 寸法(mm)7×15 質量(kg)ライン本体のみ約1.6 長さ(m)10 適合規格ROHS 全光束(Lm)約14000 発光色昼光色(6000K) 点灯方式1パターン 効率120W 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃(等級)IK10 入力電圧AC 100V 電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷