5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。 長さ(m)10 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15 種類移動用ケーブル
1巻
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。 長さ(m)10 タイプソフトタイプ
1巻
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 長さ(m)10 定格電圧(V)300 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15 タイプソフトタイプ
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)