「vct 2.0 4c」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。
長さ(m)10
タイプソフトタイプ
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
長さ(m)10
定格電圧(V)300
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
タイプソフトタイプ
多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
長さ(m)10
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
種類移動用ケーブル
関連キーワード