「vffケーブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付平行コード
用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード