耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
規格JIS C 3342
許容電流(A)27
芯数3芯
仕上外径(mm)7.6×16.8
電線色灰
絶縁体厚さ(mm)1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35
シース厚(mm)1.5
導体径(mm)2.6
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
芯数(C)2
色白
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード