6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。
用途電設工事用
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルテック標準タイプ用スペーサー
エコ商品
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。同軸ケーブル、並列ケーブルや交差ケーブルの敷設に最適な、ケーブルの損傷を防ぐことができるスペーサー(標準タイプ用)
用途電設工事用 トラスコ品番627-7063 材質ポリプロピレン 幅(mm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)
用途電設工事用 トラスコ品番627-7058 材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪) 幅(mm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷

デルテック標準タイプ用メタルベース
エコ商品
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと水平方向に固定する、耐火性能をもったメタルベース
用途電設工事用 トラスコ品番627-7050 材質亜鉛鋼板 幅(mm)14.3 メタリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,398 税込5,938
当日出荷

デルテック標準タイプ用メタルハンガー
エコ商品
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと垂直方向に固定する、耐火性能をもったメタルハンガー
用途電設工事用 トラスコ品番627-7060 材質亜鉛鋼板 幅(mm)22.2 メタリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,988 税込8,787
当日出荷

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事用 セット内容ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個 材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪) 幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25組)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)