Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。
用途電設工事用
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと水平方向に固定する、耐火性能をもったメタルベース
用途電設工事用
トラスコ品番627-7050
材質亜鉛鋼板
幅(mm)14.3
色メタリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと垂直方向に固定する、耐火性能をもったメタルハンガー
用途電設工事用
トラスコ品番627-7060
材質亜鉛鋼板
幅(mm)22.2
色メタリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)
用途電設工事用
トラスコ品番627-7058
材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)18.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。同軸ケーブル、並列ケーブルや交差ケーブルの敷設に最適な、ケーブルの損傷を防ぐことができるスペーサー(標準タイプ用)
用途電設工事用
トラスコ品番627-7063
材質ポリプロピレン
幅(mm)30.5
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
関連キーワード