33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。
種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプ ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
1セット(4個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

桃陽電線ダクト 本体
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクト 本体 全長(mm)2000 アイボリー 寸法A(mm)60 寸法D(mm)58 寸法B(mm)73 寸法C(mm)78 入数(本)1
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)327 寸法D(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)85 入数(個)1
1個
79 税込87
4日以内出荷

1本
279 税込307
翌日出荷

室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付 種別ブロックベース 材質PVC 寸法A(mm)80 寸法B(mm)90 寸法C(mm)100 入数(個)1
1個
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト用部材
種別ダクトジョイント アイボリー 寸法A(mm)86 寸法B(mm)70 寸法C(mm)50 入数(個)1
1個
249 税込274
5日以内出荷

ダクト用部材。素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクトキャップ アイボリー 寸法A(mm)81 寸法D(mm)111 寸法E(mm)82 寸法B(mm)68 寸法C(mm)211 入数(個)1
1個
569 税込626
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫ドレンキャップ ホースに無虫。ドレンホース(14・16)対応。熱可塑性エラストマー素材。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎます。ドレンホース末端部に差し込むだけで簡単に施工可能です。各メーカーに適合
適合ドレンホース(14・16)対応 種別防虫ドレンキャップ 素材可塑性エラストマー 入数(個)1
1個
89 税込98
3日以内出荷

目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプ アイボリー 入数(個)1
1個
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

桃陽電線ATベース
室外機置台・エアコン架台
種別ATベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)360 寸法D(mm)70 寸法E(mm)122 寸法B(mm)406 寸法C(mm)75 入数(個)1
1個
129 税込142
3日以内出荷

ダクト用部材。端末処理の為、エンドキャップを使用してください。上蓋ズレ防止になります。
種別ダクトエンドキャップ アイボリー 寸法A(mm)86 寸法D(mm)52 寸法E(mm)45 寸法B(mm)70 寸法C(mm)95 入数(個)1
1個
369 税込406
3日以内出荷

1個
339 税込373
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ) アイボリー 入数(個)1
1個
209 税込230
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別フリーサドル アイボリー 径(Φmm)最小38~最大55まで 入数(個)10
1袋(10個)
249 税込274
4日以内出荷

ダクト用部材
種別ダクトシーリング アイボリー 寸法A(mm)107 寸法D(mm)139 寸法B(mm)86 寸法C(mm)120 入数(個)1
1個
579 税込637
4日以内出荷

エアコンの配管の保護に使用する非粘着テープ。防カビタイプ
種別コーテープ 寸法(mm)50 アイボリー 寸法(m)18 入数(個)1
1個
179 税込197
当日出荷

ドレン関連部材。室内、室外のドレン合流に最適。配管化粧ダクトの中に収まります。ドレンホースの中間に使用することにより室内漏れ防止が可能。
適合WRH-14・16共用 種別ドレンソケット アイボリー 入数(個)1
1個
139 税込153
3日以内出荷

桃陽電線難燃性パテ
難燃性のため、延焼防止に効果的。手にベタつき難く、作業性抜群。不乾性、粘着性にも優れています。
種別難燃パテ アイボリー 包装ビニル袋 入数(個)1
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用部材
種別ダクトエルボ アイボリー 寸法A(mm)86 寸法B(mm)70 寸法C(mm)113 入数(個)1
1個
529 税込582
5日以内出荷

ダクト用部材
種別ビッグキャップ アイボリー 寸法A(mm)76 寸法D(mm)165 寸法E(mm)85 寸法B(mm)66 寸法C(mm)220 入数(個)1
1個
739 税込813
4日以内出荷

室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット 長さ(mm)1000 厚さ(mm)10 入数(個)1
1個
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層構造により耐久性UP!!。サンシャインウェザーメーター4,000時間をクリア!
種別二層ドレンホース アイボリー ピッチ(接続口)0.5m 長さ(m)50 内径(Φmm)14 寸法(Φmm)(ジョイント口)16-18 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

桃陽電線ATテープ
エアコンの配管の保護に使用する非粘着テープ。落としてもほぐれない非粘着テープ
種別ATテープ 寸法(mm)50 アイボリー 寸法(m)18 入数(個)1
1個
259 税込285
4日以内出荷

ダクト用部材
種別排塵換気キャップ アイボリー 寸法A(mm)81 寸法D(mm)109 寸法E(mm)128 寸法B(mm)68 寸法C(mm)207 入数(個)1
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

和室などのエアコン室内機据付用
質量(kg)1 アイボリー 取付可能寸法(mm)395~690
1本
759 税込835
3日以内出荷

桃陽電線ハイベース
室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース 材質PP アイボリー 寸法D(mm)84 寸法E(mm)130 入数(個)1
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用部材
種別排塵換気ビッグキャップ アイボリー 寸法A(mm)81 寸法D(mm)155 寸法E(mm)128 寸法B(mm)68 寸法C(mm)228 入数(個)1
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

熱に強いボリカーボネートは、床暖房でも安心!。耐衝撃性が高く、冷蔵庫の重量による床の凹み傷を防止!。耐候性が高く、長期間使用でも変形・変色がありません。透明素材の為、どのような床にも馴染み易く床の種類を選びません。コーナーは、Rカット処理の為滑らか、お子様にも安全!。3Lサイズを設定、700Lクラスにジャストフィット!。両面保護フィルム付きなので輸送時も安心!
種別冷蔵庫用キズ防止マット 厚さ(mm)2 透明 入数(枚)10
1セット(10枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内配管の仕上げ用
材質塩化ビニール 質量(kg)0.2 テープ幅(mm)50 寸法(mm×m)50×18
1巻
219 税込241
3日以内出荷

屋内配管の仕上げ用
材質塩化ビニール 質量(kg)0.2 テープ幅(mm)50 寸法(mm×m)50×18
1巻
219 税込241
4日以内出荷

ダクト用部材
種別ダクト45°エルボ アイボリー 寸法A(mm)82 寸法B(mm)73 寸法C(mm)69 入数(個)1
1個
439 税込483
4日以内出荷

ダクト用部材
種別ダクトコーナー アイボリー 寸法A(mm)86 寸法B(mm)70 寸法C(mm)120 入数(個)1
1個
529 税込582
5日以内出荷