災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)10
色シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540
耐荷重(kg)150
材質(シート)Spentex(R)
材質(フレーム)アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
畳んだスキッド(非常用階段避難車)を保管するのに役立つ専用スタンド。使い方は簡単。折り畳んだスキッドを載せるだけです。スキッドは折り畳んだ状態では自立しませんが、このスタンドを使えば安定した状態での保管が可能です。
用途スキッド非常用階段避難車用簡単設置スタンド
材質ステンレス
質量(kg)4
色グレー
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード