股部への圧迫を低減します。
トラスコ品番207-6368
材質ポリエステル
タイプ使い捨て
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:50℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5907
アズワン品番65-7836-40
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:+52℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2579
アズワン品番65-7812-72
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:110℃●クロージング温度:95℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2620
アズワン品番65-7845-23
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様●アクチュエータのタイプ:ストレート●併用:GKM安全スイッチ●コード番号:147-540
アズワン品番65-7818-57
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:150℃●クロージング温度:135℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5812
アズワン品番65-7836-43
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2664
アズワン品番65-7791-93
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:30℃●クロージング温度:20℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5913
アズワン品番65-7839-49
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5806
アズワン品番65-7813-55
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Honeywell SMART Arc Position Sensor は、最も Durable、適応型、軽量で非接触位置センサの 1 つです。高い信頼性と耐久性 取り付けが簡単 頑丈で柔軟性があります 高い費用効果
仕様●検出範囲:7.8mm●応答周波数:312Hz●出力開閉電流:0.045A●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:213-2763
アズワン品番65-7797-48
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:200℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2541
タイプサーモスタット:バイメタル
スイッチオープンオンライジング
温度(℃)オープニング:200
リセット方式自動
端末仕様Solder Tab
コード228-2541
材質(ハウジング)セラミック
接点材質銀/ニッケル合金
環境温度範囲(℃)-20~287
動作温度(℃)0~260
アズワン品番65-7807-95
各種認証UL、CSA、VD
実装タイプブラケット取り付け
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)250ac
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
。EN60947-5-1、IEC947-5-1。耐油性、耐熱性リミットスイッチ。2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:98.6mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2134
アズワン品番65-7839-41
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:186℃●オープニング温度:60℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●コード番号:229-5890
アズワン品番65-7810-52
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:180℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0873
アズワン品番65-7843-99
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:220℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2535
アズワン品番65-7810-53
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:35℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:はんだタブ●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2557
アズワン品番65-7791-52
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:120℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-534
アズワン品番65-7814-07
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
UL、CSA認定。GKシリーズ。過酷な産業環境向けの耐久性構造 幅広いキーエントリ許容差で設計され、機械動作中におけるすべてのドア位置調整のドリフトに対応 この設計により、関連欧州指令の準拠を保証します。 各スイッチはストレート / 90 °キーのいずれかで使用できます。 コンタクトブロックにはねじ止め端子が備わっており、スペード配線端子が使用できます。これにより世界的な安全要件に準拠します。 ガルバニック絶縁コンタクトにより、常時閉及び常時開コンタクトを異なる負荷及び極性に配線できます。 常時閉コンタクトの強制切断機構はIEC 947-5-1に準拠します。 改ざん防止 キー照準ミス向け内蔵補正 IP67、NEMAシールエンクロージャ x 4 - 高圧洗浄に対応 代表的な用途: ヒンジ付きスライドガードドア、保護カバー、機械工具のエンクロージャ、梱包機械、コンベア、エレベータ、クレーン、昇降機及びリフト、建設機械装置 寸法: H42.6 mm、W30 mm、D121.6 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NC●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKB●深さ:42.6mm●コード番号:337-3799
アズワン品番65-7818-29
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠の
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●幅:30.5mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1923
アズワン品番65-7826-33
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。
仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●深さ:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2521
アズワン品番65-7826-30
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLD●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-2005
アズワン品番65-7826-41
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ。亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。
仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:14CEシリーズ●コード番号:207-1925
アズワン品番65-7826-42
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:85℃●クロージング温度:100℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-578
アズワン品番65-7813-95
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:60℃●クロージング温度:75℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-556
アズワン品番65-7843-64
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
SPDT金属製ハウジング - Honeywell。密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回
仕様●アクチュエータタイプ:コイルスプリング●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+70℃●操作力:1.95 N●コード番号:899-7892
アズワン品番65-7814-35
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1。耐油性、耐熱性リミットスイッチ。2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:111.4mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2112
アズワン品番65-7808-13
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
。EN60947-5-1、IEC947-5-1。UL、CSA。保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ。スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●電流 Max:10A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●シリーズ:HDLS●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:106.42mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1999
アズワン品番65-7818-45
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:+160℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0867
アズワン品番65-7843-98
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:100℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-314
アズワン品番65-7813-97
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:45℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-540
アズワン品番65-7814-08
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 E
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:0.1A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1945
アズワン品番65-7792-10
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
。HDLSシリーズリミットスイッチアクチュエータ。Honeywell製のこのHDLSリミットスイッチアクチュエータ製品は、さまざまな産業用途にソリューションを提供するように設計されています。 HDLSシリーズ本体を搭載したユニットにこの製品を使用すると、エンドユーザーニーズ向けにカスタマイズされた完全なリミットスイッチを構築することができます。 また、このHDLSアクチュエータ製品は、壊れたアクチュエータの交換部品にもなるため、スイッチを交換しなくても済みます。
仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSシリーズ●コード番号:808-6071
アズワン品番65-7844-66
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ。亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。
仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:LSシリーズ●コード番号:207-1919
アズワン品番65-7827-46
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300。サイドアクションスイッチ。サイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )
仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSZ51 シリーズ●コード番号:478-3579
アズワン品番65-7800-06
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Honeywell - 3455RC。Honeywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。自動リセット 銀 / ニッケル合金
仕様●オープニング温度:102℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3481
アズワン品番65-7843-01
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:55℃●クロージング温度:70℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5963
アズワン品番65-7810-49
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
。コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
関連キーワード
1
2
次へ